SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948778
Sonepar Artikelnummer
120378891
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: Einfach mit einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Betätigungsoptionen
- Robustes Design ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl und Widerstand gegen Staub und aggressive Laugen
- Einfacher Einsatz dank grafischem Online-Konfigurator und umfangreicher Dokumentation
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


