SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948785
Sonepar Artikelnummer
120383020
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BL210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BL21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Metall, hochglanz
- Schließnummer: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Robuste Bauweise, die auch Hochdruckreinigung standhält
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung durch unterschiedliche Schlüsselabzugstellungen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT ist für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit konzipiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen in einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


