SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948839
Sonepar Artikelnummer
120383025
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BN210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Zeitsystem: 10:30h/12h/13:30h
- Schlüsselabzug: I
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Robuste Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher für die Montage
- Einfache Reinigung auch mit Hochdruckstrahl möglich
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter Siemens ist ein hochglanzrunder Schalter mit robustem Design und einer Vielzahl von Schaltstellungen für eine erhöhte Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


