SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948808
Sonepar Artikelnummer
120383022
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BL410AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BL41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrung: Nutzfreie Löcher
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
- Industrietaugliche Geräte, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine bessere Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem innovativen Design und benutzerfreundlicher Montagemöglichkeit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


