SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948792
Sonepar Artikelnummer
120383021
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BL310AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Industrietauglich mit hohem Schutzgrad
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Vielfältige Verdrahtungsoptionen (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfacher und schneller Montagesprozess
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Optimierte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Komfortable Auswahl und Bestellung über grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfachere Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit vielseitigen Schaltmöglichkeiten und einfachem Montagesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


