SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948730
Sonepar Artikelnummer
120378889
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Abmessungen: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Zeiten: 10:30h/13:30h
- Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar: Siemens C, Siemens B, RONIS, OMR, IKON
- Verfügbare Schaltstellungen: 2/3 verrastende/tastende Betätigung
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands: Minimierung von Fehlerquellen und mehr Flexibilität durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise, die selbst Hochdruckreinigung standhält - ideal für den industriellen Einsatz.
- Grafischer Online-Konfigurator für die einfache Auswahl und Bestellung von Geräten und Zubehör.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


