SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948662
Sonepar Artikelnummer
120383017
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Hohe Schutzart geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz bereits integriert
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung bei Installation und Betrieb
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine höhere Sicherheit für den Zugang und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


