SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948761
Sonepar Artikelnummer
120383019
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Einfachheit: Schnellere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Flexibilität: Minimierung von Fehlerquellen und Anpassungsmöglichkeiten durch modulare Bauweise.
- Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und lässt sich einfach montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


