SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948815
Sonepar Artikelnummer
120383023
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Tastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Betätigungsmöglichkeiten
- Robuste und langlebige Bauweise für den industriellen Einsatz
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und Ressourcen verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist für den industriellen Einsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


