SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948822
Sonepar Artikelnummer
120383024
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BN010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BN01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz)
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: nutfreie Löcher, 100% Verdrehschutz
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Betätigungsmöglichkeiten.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


