SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948853
Sonepar Artikelnummer
120383027
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BP010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BP01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem modernen Design und robusten Materialien.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


