SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948891
Sonepar Artikelnummer
120383031
Hersteller Artikelnummer
3SU10505HF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5HF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.154 kg
- Bauform: Rund, 22 mm Durchmesser
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: LSG1, mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2, O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebsstunden: 10:30h/13:30h
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen
- Robuste Geräte, die sowohl Staub als auch aggressive Laugen widerstehen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Installation
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einfacherer Montage und robustem Design.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


