SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505KC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948914
Sonepar Artikelnummer
120584589
Hersteller Artikelnummer
3SU10505KC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5KC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505KC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: VL5
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Robust und geeignet für den Außeneinsatz, selbst bei Hochdruckreinigung
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept zur vereinfachten Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


