SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505KF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948921
Sonepar Artikelnummer
120584590
Hersteller Artikelnummer
3SU10505KF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5KF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505KF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Schliess-Nr. VL5
- 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel 90°
- 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug O
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar (Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON)
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich, ohne den zuverlässigen Betrieb zu stören
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Metall, hochglanz
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit modernen Befehls- und Meldegeräten aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


