SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505LC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948945
Sonepar Artikelnummer
120584591
Hersteller Artikelnummer
3SU10505LC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5LC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505LC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: STGH10
- Schaltstellungen: 2 (O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Schließsysteme: Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON
- Einfach zu montieren und zu bedienen
- Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Hochdruckreinigung möglich ohne Beeinträchtigung des Betriebs
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT gewährleistet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


