SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505LM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948969
Sonepar Artikelnummer
120584593
Hersteller Artikelnummer
3SU10505LM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5LM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505LM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: STGH10
- Inklusive 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Maximal gültige Betriebsstunde: 10:30h/12h/13:30h
- Schlüsselabzug: O
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link Kompatibilität
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Hochdruckreinigung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Industrietauglich und robust, ideal für Außeneinsatz.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


