SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948747
Sonepar Artikelnummer
120378890
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebsstunden: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Hochdruckreiniger geeignet
- Schutzart: durchgängig hoch
- Montage mit nutfreien Löchern und 100%igem Verdrehschutz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimalisierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


