SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948846
Sonepar Artikelnummer
120383026
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BN510AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10, mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Vernetzung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link verfügbar
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfach montiert: Montage mit nur einer Hand möglich
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Robustheit: Hohe Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Online-Konfigurator: Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung von Geräten
- Umfangreiche Dokumentation bereitgestellt (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robusten Materialien und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


