SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948907
Sonepar Artikelnummer
120383032
Hersteller Artikelnummer
3SU10505HF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5HF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: LSG1
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Anschlusstechnologien: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau dank des innovativen Aufschnappkonzepts ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Umfangreiche Unterstützung durch grafische Online-Konfiguratoren und Dokumentation
- Robustes Design, das weder durch Staub, Öle noch aggressive Laugen beeinträchtigt wird
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem robusten Design und einfachen Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


