SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505LF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948952
Sonepar Artikelnummer
120584592
Hersteller Artikelnummer
3SU10505LF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5LF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505LF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: STGH10
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verschiedene Verbindungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Robuste Geräte sorgen für einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens vereint hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit einer einfachen Montage und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


