SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505LN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948983
Sonepar Artikelnummer
120584594
Hersteller Artikelnummer
3SU10505LN510AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5LN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505LN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: STGH10
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Robuste Bauweise mit hohem Schutzart für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Varianten: verschiedene Schließsysteme (Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON)
- Verfügbare Funktionen: Standardverdrahtung und Optional über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage reduziert den Zeitaufwand
- 100%iger Verdrehschutz gewährleistet Sicherheit
- Industrietauglich und robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit mit vielseitigen Schaltstellungen und einem benutzerfreundlichen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


