SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948877
Sonepar Artikelnummer
120383029
Hersteller Artikelnummer
3SU10505BP610AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5BP61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.154 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglänzend
- Schließ-Nr.: SSG10, mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Zeitoptionen: 10:30h / 12h / 13:30h
- Schlüsselabzug: O+II
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit einer robusten Bauweise, die einfache Montage und flexible Anbindung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


