SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, m.Überwachung, 22mm, rund, Metall, hochglanz,Ab...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505JL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972865
Sonepar Artikelnummer
120584588
Hersteller Artikelnummer
3SU10505JL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5JL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505JL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schliess-Nr.: SSG10 mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug/-auswurf in O
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
- Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Höhere Flexibilität bei der Verdrahtung
- Robustes Design geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Minimierung von Fehlerquellen in der Installation
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme erhältlich
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet höchste Zugangssicherheit mit einem eleganten, runden Design aus hochglanz Metall und innovativem Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


