SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, mit Überwachung, 22 mm, rund, Kunststoff, Abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964747
Sonepar Artikelnummer
120584387
Hersteller Artikelnummer
3SU10005JF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5JF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Typ: Schlüsselschalter SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SSG10 mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug/-auswurf in O
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfach zu montieren; nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Schließsysteme
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine höhere Zugangssicherheit mit einem robusten Design und einfachen Montageoptionen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


