SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, mit Überwachung, 22 mm, rund, Kunststoff, Abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005JL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964754
Sonepar Artikelnummer
120584388
Hersteller Artikelnummer
3SU10005JL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5JL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005JL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
- Schlüsselüberwachung und Schließ-Nr. SSG10 mit 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug/-auswurf in O
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietaugliches Design für den Außeneinsatz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


