SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, mit Überwachung, 22mm, rund, Metall, hochglanz,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972858
Sonepar Artikelnummer
120584587
Hersteller Artikelnummer
3SU10505JF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5JF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall hochglanz
- Schliess-Nr.: SSG10 mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2, O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Für eine Hand montierbar, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation und Konfigurationshilfen
- Leichte Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT gewährleistet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einer benutzerfreundlichen Montage.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


