SIEMENS - Schnittstellenabdeckung für Bedienbaustein 3RA69350A und SIMOCODE 3UF7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69360B
Montageart - rasten
Höhe - 16 mm
Breite - 18 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209828582
Sonepar Artikelnummer
121118769
Hersteller Artikelnummer
3RA69360B
Hersteller Typ
3RA6936-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69360B
Montageart:
rasten
Höhe:
16 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Kompatibel mit: Bedienbaustein 3RA69350A und SIMOCODE 3UF7
- Typ: Schnittstellenabdeckung
- Funktion: Ermöglicht die Integration und Kommunikation zwischen Komponenten
- Erhöht die Effizienz der Systemintegration.
- Stellt sicher, dass alle Komponenten jederzeit aktuell sind.
- Vereinfachte Bedienung und Installation für Nutzer.
Schnittstellenabdeckung für Bedienbaustein 3RA69350A und SIMOCODE 3UF7
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


