SIEMENS - Schrankdurchf. N-Connect/N-Connect Fem./Fem. Panel Feedthrough 2,4GHz und 5 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57982PP002AA6
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854450
Sonepar Artikelnummer
120747506
Hersteller Artikelnummer
6GK57982PP002AA6
Hersteller Typ
6GK5798-2PP00-2AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57982PP002AA6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.055 kg
- Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz
- Maximale Wandstärke: 4,5 mm
- Typ: N-Connect/N-Connect Female/Female
- Einfache Installation in vorhandene Systeme
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Kompakte Bauweise optimiert den Platzbedarf
N-Connect Female/Female Panel Feedthrough
This product serves as a female/female panel feedthrough that allows for seamless connectivity at 2.4 GHz and 5 GHz for wall thicknesses up to a maximum of 4.5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


