SIEMENS - Schraub-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Meldekontakt, DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59800BB000AA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169258890
Sonepar Artikelnummer
121121036
Hersteller Artikelnummer
6GK59800BB000AA5
Hersteller Typ
6GK5980-0BB00-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59800BB000AA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg
- Typ: 2-poliger Klemmenblock
- Spannung: DC 24 V
- Kompatibilität: SCALANCE X/W/S/M
- Verpackung: 1 Packung = 5 Stück
- Funktion: Ersatzteil für Meldekontakte
- Einfache Handhabung dank Schraub-Klemmen.
- Ermöglicht eine zuverlässige Spannungszufuhr zu Meldekontakten.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene SCALANCE-Modelle.
- Praktische Verpackungsgröße von 5 Stück für flexiblen Einsatz.
2-poliger Klemmenblock für Meldekontakt (DC 24 V)
Der 2-polige Klemmenblock dient zur sicheren Verbindung von Meldekontakten in verschiedenen SCALANCE-Modellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


