SIEMENS - Schraub-Klemmenblock für SCALANCE XB-000, 3-polig für Spannungsvers., AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59801CB000BA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622448489
Sonepar Artikelnummer
120755581
Hersteller Artikelnummer
6GK59801CB000BA5
Hersteller Typ
6GK5980-1CB00-0BA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59801CB000BA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg
- Produktart: Schraub-Klemmenblock
- Anzahl der Pole: 3
- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC
- Verpackungsinhalt: 1 Packung enthält 5 Stück
- Kompatibel mit: SCALANCE W, X
- Einfacher Einbau durch Schraub-Klemmen-Technologie
- Zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen
- Kosteneffizienz durch Verpackungseinheit von 5 Stück
- Hohe Flexibilität durch Einsatz in AC/DC Anwendungen
3-poliger Schraub-Klemmenblock für Spannungsversorgung
Der 3-polige Schraub-Klemmenblock dient zur Spannungsversorgung von SCALANCE XB-000 und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in AC/DC 24 V Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


