SIEMENS - Schraubenflachanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006671
Sonepar Artikelnummer
120577459
Hersteller Artikelnummer
3VA91130QA00
Hersteller Typ
3VA9113-0QA00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
- Anzahl: 3 Stück
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Einfacher und schneller Anschluss von Geräten.
- Erhöhung der Flexibilität bei Installationen.
- Verbesserte Systemintegration für alle Anwendungen.
Schraubenflachanschluss 3St.
Das Zubehör ist für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und bietet eine universelle Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


