SIEMENS - Schraubenflachanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013181
Sonepar Artikelnummer
120577460
Hersteller Artikelnummer
3VA92130QA00
Hersteller Typ
3VA9213-0QA00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg
- Anzahl der Teile: 3
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einsatzbereich: Für alle Anwendungen
- Einfacher Anschluss für effiziente Installation
- Hohe Flexibilität dank universeller Anwendbarkeit
- Erhöht die Leistungssicherheit des Schaltgeräts
Schraubenflachanschluss 3St.
Das Schraubenflachanschluss-Set ist Zubehör für den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


