SIEMENS - Schraubenflachanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92030QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006688
Sonepar Artikelnummer
120577461
Hersteller Artikelnummer
3VA92030QA00
Hersteller Typ
3VA9203-0QA00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92030QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg
- Anzahl: 3 Stück
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Flexibilität: Geeignet für alle Anwendungen.
- Einfache Installation und Handhabung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit des Schaltgerätes.
Schraubenflachanschluss 3St.
Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


