SIEMENS - Schraubenflachanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006787
Sonepar Artikelnummer
120607788
Hersteller Artikelnummer
3VA91140QA00
Hersteller Typ
3VA9114-0QA00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140QA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit im System.
- Erleichtert die Installation und Wartung.
Schraubenflachanschluss 4St.
Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


