Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schraubenflachanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA51

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schraubenflachanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340QA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949006862

Sonepar Artikelnummer

120952104

Hersteller Artikelnummer

3VA91340QA00

Hersteller Typ

3VA9134-0QA00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91340QA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.061 kg

    Schraubenflachanschluss 4St.

    Dieses Zubehör dient zur Verbindung mit 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Anzahl: 4 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Typ: Schraubenflachanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Verbindung und Installation der Kompakt­leistungs­schalter.
    • Geeignet für alle Anwendungen, die eine flexible Anschlusslösung erfordern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie