SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012986
Sonepar Artikelnummer
120607834
Hersteller Artikelnummer
3VA92130QG00
Hersteller Typ
3VA9213-0QG00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.235 kg
- Anzahl: 3 Stück
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Form: rechtwinklig
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss für eine schnelle Installation.
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit.
Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück
Das Produkt ist Zubehör für den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und eignet sich für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


