SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92230QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012023
Sonepar Artikelnummer
120418248
Hersteller Artikelnummer
3VA92230QG00
Hersteller Typ
3VA9223-0QG00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92230QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.255 kg
- Anschlussart: Schraubenflachanschluss
- Anzahl der Stücke: 3
- Kompatibilität: Für 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung der Schalter.
- Geeignet für alle Anwendungen, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.
Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück
Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


