Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140QG00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012504

Sonepar Artikelnummer

120421808

Hersteller Artikelnummer

3VA91140QG00

Hersteller Typ

3VA9114-0QG00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91140QG00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.149 kg

    Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück

    Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und ist für alle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Anzahl: 4 Stück
    • Geeignet für: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Bauart: rechtwinklig

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss an Kompakt­leistungs­schalter
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Systemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie