SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92140QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012993
Sonepar Artikelnummer
120421809
Hersteller Artikelnummer
3VA92140QG00
Hersteller Typ
3VA9214-0QG00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92140QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.325 kg
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Einfacher und flexibler Anschluss für verschiedene Anwendungen.
- Erhöht die Einsatzmöglichkeiten der 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung.
Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, um eine vielfältige Anwendung zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


