SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94040QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012511
Sonepar Artikelnummer
120421811
Hersteller Artikelnummer
3VA94040QG00
Hersteller Typ
3VA9404-0QG00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94040QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.754 kg
- Anzahl: 4 Stück
- Geeignet für: 3VA13/14 und 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Ausführung: rechtwinklig
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Ermöglicht eine sichere und effektive Verbindung der Schalter.
- Einfach zu installieren und zu handhaben.
Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück
Dieses Zubehör ermöglicht die Verbindung von 3VA Kompaktleistungsschaltern für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


