SIEMENS - Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92240QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012030
Sonepar Artikelnummer
120421810
Hersteller Artikelnummer
3VA92240QG00
Hersteller Typ
3VA9224-0QG00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92240QG00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.334 kg
- Anzahl der Stücke: 4
- Typ: Schraubenflachanschluss
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Einfacher und schneller Anschluss der Kompaktleistungsschalter.
- Hohe Flexibilität durch Verwendung in verschiedenen Anwendungen.
- Sichere und zuverlässige Verbindung.
Schraubenflachanschluss rechtwinklig 4 Stück
Das Zubehör ermöglicht die Installation der 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


