SIEMENS - SCHUKO-Steckdose 16A gelb nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE6810
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869374048
Sonepar Artikelnummer
120223015
Hersteller Artikelnummer
5TE6810
Hersteller Typ
5TE6810
Hersteller Artikel Nr.:
5TE6810
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.085 kg
- 16A Nennstrom nach DIN VDE 0620
- Geeignet für Verteilereinbau
- Montage auf Hutschienen
- Umfassende Anwendungen für Kleinlasten
- Einheitliches Zubehör, einfach zu montieren
- Platzsparende Bauweise
- Integrierter Umgreif- und Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für infrastrukturelle und industrielle Anforderungen
- Flexibler Einsatz durch Kombination mit Fernschaltern
- Hohes Maß an Sicherheit bei der Installation
- Durchgängiges Design der Gerätefamilie
Schuko-Steckdose 16A gelb nach DIN VDE 0620
Die Schuko-Steckdose dient zur sicheren Steuerung elektrischer Anlagen durch den Einsatz von Schaltgeräten zur Hutschienen-Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


