SIEMENS - SCHUKO-Steckdose 16A mit Deckel nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE6801
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869311999
Sonepar Artikelnummer
120221710
Hersteller Artikelnummer
5TE6801
Hersteller Typ
5TE6801
Hersteller Artikel Nr.:
5TE6801
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg
- Norm: DIN VDE 0620
- Für Hutschienen-Montage
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt
- Platzsparende und einfache Montage
- Kombination mit Fernschalter möglich
- Inklusive Umgreif- und Berührungsschutz
- Einfaches und komfortables Montagesystem
- Jederzeit austauschbar und wartungsfreundlich
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Sicherheit, ausschließlich von Siemens
Schuko-Steckdose 16A mit Deckel
Die SCHUKO-Steckdose 16A ist für den Verteilereinbau geeignet und dient dem Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


