Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCHUKO-Steckdose 16A nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCHUKO-Steckdose 16A nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE6800

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869311982

Sonepar Artikelnummer

120147592

Hersteller Artikelnummer

5TE6800

Hersteller Typ

5TE6800

Hersteller Artikel Nr.:

5TE6800

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

sonstige

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.079 kg

    Schuko-Steckdose 16A nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

    Die Schuko-Steckdose 16A von Siemens dient zur Steuerung elektrischer Anlagen und ist speziell für die Hutschienen-Montage in Verteilerschränken konzipiert.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Durchgängiges Design der Gerätefamilie
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie