Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW AC230V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 11kW AC230V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25261AP00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209834842

Sonepar Artikelnummer

120230197

Hersteller Artikelnummer

3RT25261AP00

Hersteller Typ

3RT2526-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25261AP00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

61 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.469 kg

    Leistungsschütz

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • AC-3
    • 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 4-polig
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss verfügbar für schnelleren und wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
    • Optimale Abstimmung der Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie