Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW AC42V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW AC42V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25161AD00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209892224

Sonepar Artikelnummer

120583188

Hersteller Artikelnummer

3RT25161AD00

Hersteller Typ

3RT2516-1AD00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25161AD00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.230 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 9 A

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • Polanzahl: 4-polig
    • Betätigungsspannung: AC 42 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klima- und Zulassungsstandards: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser.
    • Effiziente und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten mit Federzuganschluss in kleineren Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie