Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25161BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844490

Sonepar Artikelnummer

120317384

Hersteller Artikelnummer

3RT25161BF40

Hersteller Typ

3RT2516-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25161BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.291 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 ermöglicht die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder das Schalten von zwei getrennten Lasten und bietet große Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Art: 4-polig
    • Betätigung: DC 110 V
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Baugröße: S00
    • Temperaturbeständigkeit: klimafest
    • weltweit zugelassen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kundenbenefiten:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet einen stabilen Betrieb.
    • Einfaches Verdrahten durch die frontseitigen Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Komplexitätsreduzierung durch integrierte Hilfsschalter.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss in kleineren Baugrößen.
    • Alle Baugrößen nutzen einheitliches Zubehör, z.B. Hilfsschalter und Hilfsauslöser.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie