Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 4kW DC110V 50Hz, 120V 60Hz 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25162AK60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844537

Sonepar Artikelnummer

120583190

Hersteller Artikelnummer

3RT25162AK60

Hersteller Typ

3RT2516-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25162AK60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.254 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 4-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Einheitliches Zubehör (z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie