Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW AC230V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 5,5kW AC230V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25171AP00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844599

Sonepar Artikelnummer

120230196

Hersteller Artikelnummer

3RT25171AP00

Hersteller Typ

3RT2517-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25171AP00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.232 kg

    Leistungsschütz

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 ist optimal für die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten geeignet.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche für AC- und DC-Betätigung

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Weniger Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen.
    • Umfangreiches Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie