Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz 2S+2Ö, AC-3, 7,5kW AC110V 50Hz 4pol. 2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25181AF00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209844711

Sonepar Artikelnummer

120583198

Hersteller Artikelnummer

3RT25181AF00

Hersteller Typ

3RT2518-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25181AF00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.236 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 16 A

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Ausgangsstrom: 16 A
    • Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlusstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten

    Kunden nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches, wartungsfreies und rüttelsicheres Verdrahten
    • Vorfabrizierte Gerätekombinationen, die werkseitig getestet sind
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser einheitlich für alle Baugrößen
    • Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie